Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77522992
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NMPRO-CMB4
EAN/GTIN:
     8717371447595
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Der Neomounts Pro Signage Deckenhalter NMPRO-CMB4, ist eine neigbare Halterung für vier Flachbildschirme bis zu 55"/65". Eine gute Wahl für eine flexible Einstellbarkeit ihrer Bildschirm. Der Neomounts Pro neigt (0°/-6°/+15°) für den optimalen Blickwinkel Neomounts Pro NMPRO CMB-Serie wurde für 1 bis 4 Bildschirme entwickelt. Die Kapazität liegt bei 30kg pro genutztem BIldschirm. Sie können Bildschirme mit den VESA Standards von 100x100 bis 400x400mm (65") oder VESA 100x100 bis 600x400mm (55"). die Tiefe beträgt 21,9cm *Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
1120 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-6 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
1120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4490 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
114 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,71*
€ 1.012,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,31*
€ 1.005,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,65*
€ 980,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,28*
€ 960,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,46*
€ 934,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-SFPLATE
ab € 76,85*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-S1
ab € 400,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB1
ab € 189,90*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB3
ab € 589,65*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB2
ab € 285,34*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB3
ab € 492,94*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB4
ab € 644,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M1
ab € 442,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M12
ab € 418,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M21
ab € 755,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CAMSHELF
ab € 57,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB2
ab € 319,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EPCONNECT
ab € 19,11*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMBEP50
ab € 25,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.