Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg DisplayPort 1.4-HDMI 4K60Hz 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg DisplayPort 1.4-HDMI 4K60Hz 2m
Sandberg DisplayPort 1.4-HDMI 4K60Hz 2m
Sandberg DisplayPort 1.4-HDMI 4K60Hz 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76464950
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     509-16
EAN/GTIN:
     5705730509162
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den HDMI-Eingang an Ihren Fernseher / Bildschirms anschließen möchten, einen DisplayPort haben, dann ist dieser Kabel die Lösung für Sie!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.