Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 317130 Toilettenpapier 380 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wepa 317130 Toilettenpapier 380 m
Wepa 317130 Toilettenpapier 380 m
Artikel-Nr.:
     4157-317130
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     317130
EAN/GTIN:
     4000735819911
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
100% Recycling-Produkte mit hoher Weiße und bester Softness für einen hohen Komfort bei bester Umweltverträglichkeit. Ausgezeichnet mit dem EU-Umweltzeichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
380 m
Rollenbreite
92 mm
Rollendurchmesser
260 mm
Kerndurchmesser
60 mm
Gewicht
1080 g
Merkmale
Bögen pro Rolle
1520 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
10 Tage
nicht lagernd
44
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 24,46*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,73*
€ 24,86*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,45*
€ 24,88*
1 Tag
67
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 20,78*
€ 27,45*
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 22,45*
€ 31,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,47167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 44 Packungen
Mindestbestellmenge: 44 Packungen ( entspricht € 1.076,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
992967
ab € 67,63*
Zubehör
Katrin
82186
ab € 34,82*
Zubehör
Katrin
997016
ab € 45,68*
Zubehör
Elos
990030
ab € 18,31*
Zubehör
Metsä
90083
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.