Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapierspender L für Jumborollen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1047-992967
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     992967
EAN/GTIN:
     6414300992967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender großrolle
Eleganter Spender für Gigant Toilettenpapier L Jumborollen (max. Durchmesser 32 cm) Gebürsteter Edelstahl (silber) Robust und zuverlässig Sichtfenster zeigt an, wann Papier nachgefüllt werden muss Einfaches Befüllen Einfaches Anbringen Abschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Länge Rolle [m]:
0,129
Blatt-breite [mm]:
310
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
57
Anzahl VE pro Lage:
19
Anzahl VE pro Palette:
57
Höhe der Palette in [mm]:
576
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
2,212 kg
Gesamtgewicht der VE:
2,212 kg
Gesamtgewicht der Palette:
151,084 kg
Länge der CP [mm]:
129 mm
Breite der CP [mm]:
310 mm
Höhe der CP [mm]:
330 mm
Länge der VE [mm]:
320 mm
Breite der VE [mm]:
320 mm
Höhe der VE [mm]:
142 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
576 mm
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, katrin toilettenpapier-spender, Metallspender und Mülleimer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.