Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapierspender L für Jumborollen, Weißes Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-997016
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     997016
EAN/GTIN:
     6414300997016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender großrolle
Eleganter Spender für Gigant-Rollen der Größe L (max. Durchmesser 32 cm) Gebürsteter Stahl (weiß) Robust und zuverlässig Sichtfenster zeigt an, wann Papier nachgefüllt werden muss Einfaches Anbringen, Befüllen und Pflegen Abschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,129
Blatt-breite [mm]:
310
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
57
Anzahl VE pro Lage:
19
Anzahl VE pro Palette:
57
Höhe der Palette in [mm]:
576
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
2,212 kg
Gesamtgewicht der VE:
2,212 kg
Gesamtgewicht der Palette:
151,084 kg
Länge der CP [mm]:
129 mm
Breite der CP [mm]:
310 mm
Höhe der CP [mm]:
330 mm
Länge der VE [mm]:
320 mm
Breite der VE [mm]:
320 mm
Höhe der VE [mm]:
142 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
576 mm
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, toilettenpapierspender jumbo, Metallspender und Mülleimer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.