Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Katrin Inclusive Toilettenpapierspender Gigant L, weiß, 356 x 342 x 149 mm (H/B/T), Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Katrin Inclusive Toilettenpapierspender Gigant L, weiß, 356 x 342 x 149 mm (H/B/T), Kunststoff
Produktabbildung - Spender - Katrin Inclusive Toilettenpapierspender Gigant L, weiß, 356 x 342 x 149 mm (H/B/T), Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4157-900830
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     90083
EAN/GTIN:
     6414300090083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapier spender

Spender - Katrin Inclusive Toilettenpapierspender Gigant L, weiß, 356 x 342 x 149 mm (H/B/T), Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
356 x 342 x 149 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
48 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Papierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
2
€ 7,50*
ab € 33,38*
€ 46,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,96*
€ 68,01*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
104452
ab € 38,87*
Ähnlich
Katrin
92384
ab € 39,07*
Ähnlich
Katrin
992967
ab € 68,09*
Ähnlich
Katrin
82186
ab € 34,38*
Ähnlich
Katrin
997016
ab € 45,60*
Ähnlich
Katrin
989660
ab € 55,27*
Ähnlich
Katrin
82155
ab € 32,96*
Ähnlich
Katrin
989516
ab € 39,00*
Ähnlich
Katrin
92605
ab € 35,15*
Ähnlich
Metsä
92582
ab € 35,23*
Ähnlich
Metsä
989706
ab € 57,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.