Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapierspender L für Jumborollen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-82186
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     82186
EAN/GTIN:
     6414301082186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender jumbo
Der Katrin Gigant Toilettenpapierspender für Jumborollen eignet sich durch seine hohe Kapazität für Waschräume mit hoher Frequentierung. Verfügbar in 2 Größen: S und L (L = geeignet für Jumborollen der Größe M = 1.200 Blatt) Kontrollierter Verbrauch durch automatische Rollenbremse. Leichtes Abreißen des Papiers dank Abrisskanten im Vorder- und Seitenbereich des Spenders. Vollständige Nutzung der kompletten Rolle durch seitlich ausklappbaren Restrollenhalter. Dank der transparenten Seiten lässt sich der Füllstand des Papiers ganz leicht erkennen. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen). Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,149
Blatt-breite [mm]:
342
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
48
Anzahl VE pro Lage:
16
Anzahl VE pro Palette:
48
Höhe der Palette in [mm]:
1254
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,282 kg
Gesamtgewicht der VE:
1,608 kg
Gesamtgewicht der Palette:
102,334 kg
Länge der CP [mm]:
149 mm
Breite der CP [mm]:
342 mm
Höhe der CP [mm]:
356 mm
Länge der VE [mm]:
156 mm
Breite der VE [mm]:
345 mm
Höhe der VE [mm]:
368 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1254 mm
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, Plastikspender und Mülleimer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.