Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 8 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782633
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-SSD-8000-C-X
EAN/GTIN:
     810111421973
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
8000 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.698,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.845,54*
€ 2.196,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,44*
€ 2.168,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,58*
€ 2.106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,72*
€ 2.064,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,36*
€ 2.021,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 69,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 196,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 73,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 84,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.