Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann C10G10 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann C10G10 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
Bussmann C10G10 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
Bussmann C10G10 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
Bussmann C10G10 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75646941
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     C10G10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
10 A
Betriebsklasse
gG/gL
Spannung
500 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
C10G16
ab € 0,66*
Zubehör
Bussmann
C10G20
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.