Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann C10G20 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 20 A 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 20A; 500VAC; 10,3x38mm
Sicherung: Schmelz; gG; 20A; 500VAC; 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77491884
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     C10G20
EAN/GTIN:
     5027590334761
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
20 A
Betriebsklasse
gG/gL
Spannung
500 V
Zertifizierung
Contact factory<br />CE Marked<br />GoST-R<br />RoHS Compliant<br />IEC 60269<br />VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
C10G10
ab € 0,81*
Zubehör
Bussmann
C10G16
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.