Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2210-1201 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2210-1201 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2210-1201 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2210-1201 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74756103
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2210-1201
EAN/GTIN:
     4055143735698
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
57 A
Lateraler Abschnitt
10 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
67.6 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2464*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89704*
€ 2,25748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70704*
€ 2,03138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66704*
€ 1,98378
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6664*
€ 1,98302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5764*
€ 1,87592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4764*
€ 1,75692
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2464*
€ 1,48322
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1291
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1292
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.