Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2216-1204 Anschlussblock 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2216-1204 Anschlussblock 2 Blau
Wago 2216-1204 Anschlussblock 2 Blau
Wago 2216-1204 Anschlussblock 2 Blau
Wago 2216-1204 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74755803
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2216-1204
EAN/GTIN:
     4055143732734
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Stromstärke
76 A
Lateraler Abschnitt
16 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
37.1 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4455*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,553*
€ 3,03807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,343*
€ 2,78817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9455*
€ 2,31515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8355*
€ 2,18425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7155*
€ 2,04145
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4455*
€ 1,72015
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405/011-000
ab € 2,7084*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-549
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.