Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hypertec 127377-HY Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hypertec 127377-HY Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
Hypertec 127377-HY Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71872257
Hersteller:
     Hypertec
Herst.-Nr.:
     127377-HY
EAN/GTIN:
     3548381273776
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bandbreite
10800 MB/s
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.