Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 515.617 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 515.617 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A
ESKA 515.617 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71666136
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     515.617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.