Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI076 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI076 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI076 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71074804
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Stromadapter mit 50cm USB-Stromkabel Dieser zertifizierte HDMI Stecker - Buchse Adapter dient zur Verlängerung von HDMI-Signalverbindungen über größere Distanzen. Mittels des fest integrierten 50cm USB-Kabels mit USB-A Stecker kann der Adapter mit Strom versorgt werden. So wird das eingehende HDMI Signal aufbereitet und kann über größere Distanzen verlängert werden, als mittels eines passiven HDMI-Adapters. Dank dieser Signalaufbereitung sowie 24kt. vergoldeten Steckern ist eine verlust- und fehlerfreie Signalübertragung über große Distanzen problemlos möglich. BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen die PureInstall Adapter an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation Unsere PureInstall HDMI Adapter entsprechen dem HDMI Standard HDMI High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160) mit bis zu 60Hz und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Power für lange Strecken Durch einen zusätzlichen externen Stromanschluss mit USB-A Stecker und 50cm Kabellänge kann das Signal einer HDMI Verlängerung verstärkt werden. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion. Secure-Lock-System™ Herkömmliche HDMI Stecker verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: PureLink® High Speed HDMI Adapter mit Secure-Lock-System™. Die SLS™ Technologie wurde von PureLink speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung der HDMI Verbindungen entwickelt. Diese Steckerkonstruktion ist einzigartig auf dem Markt und erhöht die Stabilität der Verbindung auch bei hoher Zugkraft, sodass die Installation dauerhaft geschützt ist. HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal Der Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel ist eine Neuerung des HDMI 1.4 Standards. Mit diesem Kanal im Kabel können IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk eingebunden und so auch das Internet bzw. IP-basierte Dienste ohne zusätzliche Verkabelung genutzt werden. Der Audio-Rückkanal (ARC) erspart ebenfalls ein zusätzliches Kabel im Heimkinobereich. Er sendet das digitale Audiosignal bei Bedarf über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver. Dadurch wird keine Verbindung mit einem separatem Toslink Kabel mehr benötigt. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
95 mm
Höhe
8 mm
Breite
20 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
35 mm
Gewicht
30 g
Verpackungstiefe
140 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.