Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525.627 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 525.627 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
ESKA 525.627 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70734932
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
10 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Schaltleistung
100 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.