Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.115 Schmelzsicherung Zylindrische 0,63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 520.115 Schmelzsicherung Zylindrische 0,63 A
ESKA 520.115 Schmelzsicherung Zylindrische 0,63 A
Artikel-Nr.:
     3517A-55184873
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.63 A
Betriebsklasse
FF
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3891*
€ 0,5191*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,52*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4008*
€ 0,5308*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4245*
€ 0,7651*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5052*
€ 0,8952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.