Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI-3eBK Druckerpatrone 2 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canon BCI-3eBK Druckerpatrone 2 Stück(e) Original Schwarz
Canon BCI-3eBK Druckerpatrone 2 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-637639
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4479A287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die BCI-3e BK ist eine Tintentank mit schwarzer Pigmenttinte für ein gestochen scharfes Schwarz und deutlichen, dunklen Text.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
i550, i560, i850, i860, MultiPASS F30, MultiPASS F50, MultiPASS F60, MultiPASS F80, MultiPASS MP700, MultiPASS MP730, PIXMA iP3000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA iP5000, PIXMA MP530 Refurbished, S400, S450, S500, S520, S530D, S600, S630, S630 Network, S750
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A002
ab € 10,45*
Ähnlich
Canon
4480A002
ab € 3,86*
Ähnlich
Canon
4481A002
ab € 8,27*
Ähnlich
Canon
4482A002
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.