Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau
iStorage DiskAshur Pro2 SSD 256 GB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62343171
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-SSD-256-C-X
EAN/GTIN:
     5060220252127
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
256 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 69,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 196,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 73,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 84,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.