| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-56690730 Herst.-Nr.: 50204020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP mit fest eingebauter Knarre Nr. 721 Quick - auslösend - kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird - Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff - ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde - integrierte Lupe im Ablesefenster - optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten - Doppel-Stopp-Signal - Doppelskala N·m/ft·lb - Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. - Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse - Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage. - Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 - Anzeigeabweichung ± 4 % Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 483 mm | | Gewicht | 1349 g | Merkmale | Produkttyp | Klick-Drehmomentschlüssel | | Maßeinheit | Ft-lb, Nm | | Typ | Mechanisch | | Drehmomentbereich | 40 - 200 Nm | | Wellenfarbe | Stahl | | Handgrifffarbe | Black,Green | | Schaftmaterial | Stahl | | Zertifizierung | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |