Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6 U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus CAT 6 U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel
Digitus CAT 6 U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel
Artikel-Nr.:
     3461-4157052
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1613-P-305
EAN/GTIN:
     4016032425946
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse E, 250 MHz
- Gem. den Normen ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1: EN 50288-6-1
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
9050 g
Verpackungsvolumen
30420 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Kategorie
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Ursprungsland
China
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
93025
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,40309*
€ 0,44905*
305
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,35882*
€ 0,46882*
19 Tage
nicht lagernd
305
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,36378*
€ 0,47378*
305
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,37768*
€ 0,48768*
305
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38689*
€ 0,50689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 93025 Stück
€ 0,44905*
€ 0,53437
pro Stück
ab 100000,002 Stück
€ 0,40905*
€ 0,48677
pro Stück
ab 186050 Stück
€ 0,40309*
€ 0,47968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 93.025 Stück
Mindestbestellmenge: 93025 Stück ( entspricht € 41.772,87625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.