Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0380 Herst.-Nr.: DK-1613-P-305 EAN/GTIN: 4016032425946 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen. Highlights - CAT 6 U-UTP Roh-Patchkabel
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse E, 250 MHz
- AWG 26/7, LSZH, Simplex
- PoE+ kompatibel
- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 9050 g | Höhe: | 20 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 39 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel, AWG, Verkabelungsstrecke, RJ45, Stecker |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 93025 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,40309* | € 0,44905* |  |  |  | | |  | | 305 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,35882* | € 0,46882* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 305 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,36378* | € 0,47378* |  |  |  |  | | |  | | 305 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,37768* | € 0,48768* |  |  |  | | |  | | 305 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,38689* | € 0,50689* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Stück | Mindestbestellmenge: 305 Stück ( entspricht € 144,5029* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|