Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Roh-Patchkabel Cat6 U/UTP tw.Pair 305m grau AWG26/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Roh-Patchkabel Cat6 U/UTP tw.Pair 305m grau AWG26/7
DIGITUS Roh-Patchkabel Cat6 U/UTP tw.Pair 305m grau AWG26/7
Artikel-Nr.:
     832-272137
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1613-P-305
EAN/GTIN:
     4016032425946
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse E, 250 MHz
- Gem. den Normen ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1: EN 50288-6-1
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.
Weitere Informationen:
weight:
8.650 kg
height:
0.210 m
width:
0.385 m
depth:
0.395 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 132,39*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 110,28*
€ 132,40*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 110,53*
€ 133,19*
1
€ 4,50*
ab € 112,73*
€ 136,12*
19 Tage
unbekannt
305
€ 6,99*
ab € 125,03*
€ 136,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,3624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.