Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62855 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62855 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
DeLOCK 62855 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
DeLOCK 62855 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36960482
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62855
EAN/GTIN:
     4043619628551
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.

Anschlüsse:
- 1 x mini Displayport 20 Pin Stecker >
- 1 x VGA 15 Pin Buchse
- 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- 1 x DVI-D (Single Link) 24+1 Buchse

- Chipsatz: 2 x Parade PS8339 (HDMI + DVI), 1 x Analogix ANX9833 (VGA)
- Displayport 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- DVI-D (Single Link) 24+1 Anschluss mit Muttern (VGA nicht beschaltet)
- Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
- Audiosignal wird nur bei HDMI übertragen

HDMI / DVI Spezifikation
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt 3D Displays (1080p @ 60 Hz)

VGA Spezifikation:
- Auflösung bis WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Grafik
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.2 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.