Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P583-006-BK Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP-Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P583-006-BK Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP-Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite P583-006-BK Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP-Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite P583-006-BK Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP-Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite P583-006-BK Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP-Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite P583-006-BK Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP-Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite P583-006-BK Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP-Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite P583-006-BK Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP-Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     173-4568945
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P583-006-BK
EAN/GTIN:
     0037332203502
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Sendet UHD Mini-DisplayPort-Audio-/Video an einen DisplayPort-Monitor oder DisplayPort-Audio/Video an einen Mini-DisplayPort-Monitor
Verbindet einen mDP- oder Thunderbolt-Computer oder Laptop mit einem DisplayPort-Monitor, Fernseher oder Projektor oder den DisplayPort-Ausgang an Ihrem Computer oder Laptop mit dem Mini-DisplayPort- oder Thunderbolt-Eingang am Monitor, Fernseher oder Projektor
Empfohlen für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
Kein separater Netzadapter erforderlich


Lebendige Videoqualität
Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 4096 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz
● Erfüllt die DisplayPort 1.2-Standards
Unterstützt die Bandbreitenspezifikation High Bit Rate 2 (HBR2) von bis zu 21,6 GBit/s
Abwärtskompatibel mit früheren DisplayPort-Versionen.

Ausgezeichnete Werkstoffe für eine überdurchschnittliche Leistung
Der DisplayPort-Anschluss mit Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen
Vergoldete Stecker und Kontakte sorgen für eine maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
Eine integrierte Zugentlastung reduziert die Belastung und erhöht die Flexibilität
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332203509
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 13,54*
2 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,49*
€ 21,69*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,89*
€ 28,91*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,81*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,50*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,84*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,36*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,72*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,59*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,59*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,97*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
ab € 24,63*
Zubehör
Tripp Lite
P579-010
ab € 27,42*
Zubehör
Tripp Lite
P579-015
ab € 28,19*
Zubehör
Tripp Lite
P580-001
ab € 13,50*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003-8K6
ab € 16,60*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006
ab € 15,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.