Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1991L 48,3 cm (19") LCD/TFT 200 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1991L 48,3 cm (19") LCD/TFT 200 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1991L 48,3 cm (19") LCD/TFT 200 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36486075
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E326541
EAN/GTIN:
     815335025808
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
200 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
526 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
7000 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Seitenverhältnis
5:4
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
374.78 x 299.83 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4600 g
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,56*
€ 702,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,42*
€ 696,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,94*
€ 631,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 65,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001178
ab € 62,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 75,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,04*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 75,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.