| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36467209 Herst.-Nr.: CHA0025 EAN/GTIN: 4052792042894 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Aktives HDMI High Speed Kabel, 25m" von LogiLink Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Auflösungen von 4K x 2K. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 25 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 4096 x 2016 Pixel |
|
| | |
| | | |
| |