Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHA0010 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHA0010 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHA0010 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36132649
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHA0010
EAN/GTIN:
     4052792042863
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Auflösungen von 4K x 2K. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHA0015
ab € 37,91*
Sonstiges
LogiLink
CHA0020
ab € 39,85*
Sonstiges
LogiLink
CHA0025
ab € 48,96*
Sonstiges
LogiLink
CHA0030
ab € 57,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.