Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 142257-003 Stromkabel Schwarz 3 m C14-Koppler C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 142257-003 Stromkabel Schwarz 3 m C14-Koppler C13-Koppler
HPE 142257-003 Stromkabel Schwarz 3 m C14-Koppler C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33868
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     142257-003
EAN/GTIN:
     4948382108869
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
684532-B21
ab € 507,35*
Zubehör
HP
503296-B21
ab € 117,98*
Zubehör
HP
656362-B21
ab € 122,29*
Zubehör
HP
593188-B21
ab € 248,26*
Zubehör
HP
656364B21
ab € 35,49*
Zubehör
HP
720478-B21
ab € 116,01*
Zubehör
HP
720479-B21
ab € 26,53*
Zubehör
HP
512327-B21
ab € 116,93*
Zubehör
HP
252663-B32
ab € 274,47*
Zubehör
HP
704604-001
ab € 404,26*
Zubehör
HP
D9N57A
ab € 527,03*
Zubehör
HP
AF513A
ab € 202,81*
Zubehör
MicroConnect
PE040630
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.