Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 11kVA 400 Volt IEC309 16A 3-Phase Input (30xC13/3xC19) INTL Monitored PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 11kVA 400 Volt IEC309 16A 3-Phase Input (30xC13/3xC19) INTL Monitored PDU
HPE 11kVA 400 Volt IEC309 16A 3-Phase Input (30xC13/3xC19) INTL Monitored PDU
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32917015
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9N57A
EAN/GTIN:
     4053162932760
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HP Remote Monitored Power Distribution Units (PDU) ermöglichen Stromversorgungsüberwachung auf Rack-Ebene über das Netzwerk. Durch ihre Abrechnungsgenauigkeit sind diese PDUs eine hervorragende Wahl für Rechenzentren, da die Schaltkreiskapazität optimal genutzt werden kann, sowie für Einrichtungen am gleichen Standort, da sich der Stromverbrauch für die Abrechnung genau erfassen lässt. Das einteilige Low-Profile-Design dieser PDUs ermöglicht einen problemlosen Zugriff auf die Rückseite des Geräts und bietet damit eine vereinfachte Wartung sowie verschiedene Montageoptionen. Sie sind für HP Racks konzipiert, können jedoch ebenso in einer Vielzahl von Racks anderer Anbieter eingesetzt werden. Sie können auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Ausgänge zur Rückseite des Racks weisen, um einen problemlosen Zugriff und eine einfache Wartung zu ermöglichen. Für eine höhere Leistungsdichte können die PDUs nebeneinander an beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Ausgänge zum Inneren des Racks weisen. HP Remote Monitored PDUs sind als ein- und dreiphasige Modelle in 1U/0U sowie vertikalen Formfaktoren verfügbar und sind durch eine eingeschränkte dreijährige Herstellergarantie von HP abgesichert.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,92*
€ 707,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,36*
€ 679,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,89*
€ 661,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,26*
€ 629,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
H6J74A
ab € 2.404,01*
Zubehör
HP
H6J70A
ab € 3.255,58*
Zubehör
HP
AF590A
ab € 47,79*
Zubehör
HP
H6J69A
ab € 1.720,26*
Zubehör
HP
H6J72A
ab € 1.878,80*
Zubehör
HP
H6J87A
ab € 1.486,62*
Zubehör
HP
H6J88A
ab € 1.892,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.