Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 16A 3PH Modular PDU Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 16A 3PH Modular PDU Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
HPE 16A 3PH Modular PDU Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-876165
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF513A
EAN/GTIN:
     882780762671
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Großunternehmen mit Rechenzentren hoher Dichte, die Stromverteilung für zusätzlichen Rackeinbau benötigen und dazu idealerweise die HP Racks der 10000 Serie verwenden.

Sind in Ihrem Rechenzentrum zu wenig Anschlüsse für Steckdosen vorhanden, oder wird der Rackplatz nicht flexibel genug genutzt? Bereitet die Kabelführung Probleme? HP Modulare PDUs weisen eine einzigartige modulare Architektur auf, die speziell für Kunden mit Rechenzentren entwickelt wurde, die die Stromverteilung und die Raumnutzung im Rack optimieren möchten. Die PDU ist einem kleinen Formfaktor mit flexiblen Einbauoptionen erhältlich, die Installation erfolgt schnell und einfach, wobei sämtliche Halterungen, Zubehörteile und Montageanleitungen im Lieferumfang enthalten sind. Modular PDUs bestehen aus zwei Bausteinen – zentrale Einheit (Kern) und Erweiterungseinheit(en). Die zentrale Einheit hat eine Größe von 1 U/0 U, und die Erweiterungsleisten werden direkt an verschiedenen Positionen des Rackrahmens angebracht. Einphasige Modelle sind mit bis zu 40 A und mit bis zu 28 auf vier Erweiterungsleisten verteilten Steckdosen erhältlich. Dreiphasige Modelle bestehen nur aus der zentralen Einheit und verfügen über sechs C19-Steckdosen, die mit optionalen Erweiterungsleisten oder direkt mit Komponenten wie den BladeSystems-Gehäuse verbunden werden können.

Neuerungen

- Durch die höhere Spannung der neuen dreiphasigen Modelle, die nur aus der zentralen Einheit bestehen, können zahlreiche BladeSystems mit Strom versorgt werden.
- Die neue Einheit weist einen dreiphasigen Standardeingangsstecker und sechs IEC C19-Steckdosen auf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
444.5 x 142.2 x 41.1 mm
Gewicht
8160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Design
PDU-Typen
Modular
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Nominale Eingang Spannung
380-415 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekapazität
11000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C19-Koppler
Eingang Verbindungstyp
(Single) IEC60309 516P6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
142257-006
ab € 17,54*
Zubehör
HP
142257-002
ab € 19,55*
Zubehör
HP
142257-003
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.