Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32881494
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001088
EAN/GTIN:
     5099206066977
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
USB Anschlusskabel
USB Kabel
OPTIMIERT FÜR STREAMING UND AUFZEICHNUNG
Verbindung bei herausragender Qualität über Kanäle wie Twitch und YouTube. Streamen Sie, was immer Sie möchten, und wählen Sie dabei zwischen 1080p und flüssigen 720p mit 60 Bildern pro Sekunde. Gameplay-Streaming in Full HD samt Hintergrundänderung (Powered by Personify), zuverlässige Audiospur ohne Aussetzer, Autofokus und 78-Grad-Blickfeld. Umfasst eine kostenlose 3-monatige Premiumlizenz für XSplit.

STREAMING IN FULL HD 1080P MIT 30 BILDERN PRO SEKUNDE/720P MIT 60 BILDERN PRO SEKUNDE
Streaming und Aufzeichnung lebendiger, realistischer HD-Videoclips in 1080p, die jedes noch so kleine Detail festhalten. Schnelles, reibungsloses Hochladen dank fortschrittlicher H.264-Komprimierung, die sich mit einer geringeren Netzwerkbandbreite begnügt.

BENUTZERDEFINIERTE ÄNDERN DES HINTERGRUNDS MÖGLICH
Powered by Personify
Integrieren Sie Live-Bilder während der Übertragung und tauschen Sie sich mit den Zuschauern aus. Mit dieser integrierten erweiterten Funktion können Sie visuelle Themen für Games erstellen und sich so von der Masse abheben.

AUTOMATISCHE ANPASSUNG AN SCHWACHES LICHT
Klare Videos streamen - auch bei Dämmerlicht Automatische Anpassung an flimmerndes Licht durch Lampen oder die Bildwiederholrate mehrerer Computermonitore.

ZEICHNEN SIE AUDIO IN STEREO AUF – AUS JEDEM WINKEL
Zwei omnidirektionale Mikrofone sorgen bei Streaming und Videoaufzeichnung für einen klaren, aussetzerfreien Sound.

STATIV
Vollständig einstellbares Tischstativ mit schwenkbarer Halterung. Auf 18,5 cm ausziehbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
223 mm
Höhe des Versandkartons
99 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060669714
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, Android 5.1
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52.2 mm
Verpackungstiefe
115.5 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
301.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
162 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Fotofunktion
Ja
Diagonales Blickfeld
87 °
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, usb anschlusskabel, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 112,54*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 24,64*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,81*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 12,92*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 36,28*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 90,79*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 79,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.