Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Viewsonic HB10B Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32790414
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     HB10B
EAN/GTIN:
     766907854015
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
HDMI-Version
1.4a
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Micro-USB A
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
264 x 77 x 10 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Status
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: audio übertrager
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.