Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Sigel GL266 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Gold, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32035936
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Design: Design Metallic-Gold
    - Maße Produkt: 91 x 46 x 1,5 cm
    - Material: Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
    - 1 Stück

    - Designprämierte Glas-Magnettafel für Wohnzimmer, Homeoffice oder Büro: magnethaftend, beschreibbar, trocken abwischbar und dekorativ. Nur mit extra-starken Neodym-Magneten magnethaftend.
    - Repräsentatives Gold-Design und schwebender 3D-Look durch rahmenlose Aufhängung
    - Aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), Produkt TÜV- und GS-geprüft
    - Im Lieferumfang enthalten: zwei besonders haftstarke Magnete (Neodym) in Silber. Achtung: Normale Magnete halten nicht!
    - Einfache Montage dank Bohrschablone
    - Aufhängung im Hoch- und Querformat möglich

    Goldene Aussichten für Ihre Räume – ein Glas-Magnetboard artverum® ist die etwas andere Wandgestaltung. Das kunstvolle Design schmückt und verschönert Wohnzimmer, Wartezimmer oder Büro. Mit Kreidemarkern oder Glasboard-Markern können Sie sich Notizen darauf machen oder kleine Nachrichten hinterlassen. Die Metallplatte hinter dem Glas macht die Oberfläche magnethaftend. Achtung: Nur extra-starke Neodym-Magnete halten hier – Kühlschrankmagnete oder ähnliche sind zu schwach. Die Glastafel können Sie im Hoch- oder Querformat aufhängen. Die Montage geht dank der Bohrschablone besonders einfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Höhe
460 mm
Tiefe
15 mm
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Magnete enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Technische Details
Art der Oberfläche
Glas
Plattengröße (B x T)
910 x 460 mm
Produktfarbe
Gold, Metallisch
Zubehörtyp
Magnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 10,05*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,21*
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 14,21*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 10,13*
Zubehör
Sigel
GL725
ab € 11,03*
Zubehör
Sigel
GL724
ab € 10,55*
Zubehör
Sigel
GL714
ab € 2,26*
Zubehör
Sigel
GL192
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.