Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln/Glas-Whiteboards, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GL704 Magnet SuperDym C10 gelb
GL704 Magnet SuperDym C10 gelb
GL195 Magnet SuperDym C10 stark_A1
GL704 Magnet SuperDym C10 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-GL704
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL704
EAN/GTIN:
     4004360843198
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Set mit 2 superschicken, silbernen NeoDym-Magneten "Extra Strong" mit enormer Haftkraft

  • Magnetwürfel / Würfel-Magnete in hochglänzend poliertem Aluminiumgehäuse im modernen Cube-Design
  • Größe des Gehäuses: 2 x 2 x 1 cm
  • Perfekt für Glas-Magnetboards bzw. Glas-Magnettafeln, auch als superstarke Tafelmagnete für Whiteboards oder Kühlschrankmagnete nutzbar
  • Extra starke Haftkraft: hält bis zu 13 Blatt Papier (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards und bis zu 25 Blatt (A4, 80g/m²) auf Metalloberflächen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
20 mm x 10 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym | Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haft-magnet silber, haft magnet, haftmagnet sigel, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete;master of boards;BeBoard
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 10,06*
€ 14,66*
1 Tag
27
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 14,70*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,15*
€ 15,27*
15 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,88*
€ 15,86*
5 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 23,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 13,00*
Zubehör
Sigel
GL192
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.