Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL SuperDym-Magnete Strong, ca. 8 BL, Cube-Design, 11x11x11 mm, blau, rot, grün, 3 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GL725 W Magnete SuperDym C5
GL725 W Magnete SuperDym C5
GDA17_VE_SPECIAL_1C
IAII_2017_Logo_Final_Selection
GL725 Sigel Glasboard Magnete C5
GL725 Magnet SuperDym C5 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL725
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL725
EAN/GTIN:
     4004360833267
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Die drei starken SuperDym-Magnete C5 in den Farben Blau, Rot, Grün halten bis zu 6 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) auf den Glas-Magnettafeln Artverum. In den hochglänzend polierten Aluminiumgehäusen im Cube-Design sind sehr starke Neodym-Magnet integriert.

  • Set mit 3 Neodym-Magneten "Strong" mit starker Haftkraft in den Farben Blau, Rot und Grün
  • Farbige Würfel-Magnete / Magnetwürfel in hochglänzend poliertem, eloxiertem Aluminiumgehäuse im modernen Cube-Design
  • Größe des Gehäuses: 11 x 11 x 11 mm
  • Perfekt für Glas-Magnetboards bzw. Glas-Magnettafeln, auch als superstarke Tafelmagnete für Whiteboards oder Kühlschrankmagnete nutzbar
  • Starke Haftkraft: hält ca. 6 Blatt Papier (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards und bis zu 20 Blatt (A4, 80g/m²) auf Metalloberflächen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
11 mm x 11 mm x 11 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym | Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet blau, haft magnet, haftmagnet sigel, boardmagnet;magnet für glasboards;supermagnet;starke magnete;dauermagnet;notizmagnet;memoboard-magnet;powermagnet;kraftmagnet;hochglanzmagnet;kühlschrankmagnet;design-magnet;magnetisch;magnet-set;alumagnet;würfelmagnet;master of boards;BeBoard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,60667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.