Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62310453 Herst.-Nr.: 100023260 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Zweck | Lagerung | | Material | Karton | | Produktfarbe | Schwarz | | Innenfarbe | Grau | | Anzahl Ringe | 2 | | Verstärkte Kanten | Ja | | Rückenetikett | Ja | | Rückenbreite | 50 mm | | Daumenbohrung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 285 mm | | Höhe | 318 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,25* | € 3,19* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,26* | € 3,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,28* | € 3,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,45* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|