Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC527 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC527 USB
ICY BOX IB-AC527 USB
ICY BOX IB-AC527 USB
ICY BOX IB-AC527 USB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31611653
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70573
EAN/GTIN:
     4250078163206
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Soundkarte
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
USB zu Audio Mit dem IB-AC527 können Sie ganz einfach Ihren PC mit eine Kopfhörer- und einer Mikrofon-Buchse zu Ihrem vorhandenen USB-Audio-System erweitern. Es ist besonders nützlich für Headsets mit 2 separaten Steckern. Der eigenen Sound-Chipsatz im Adapter liefert eine höhere Audioqualität für Musikhören und Online-Telefonieren. Zum zocken oder telefonieren? Der IB-AC527 liefert 1x 3,5 mm Ausgang für Kopfhörer/Lautsprecher und 1x 3,5 mm Eingang für Mikrofon (mono) und kann mit alle Headsets mit entsprechenden Anschlüssen vewendet werden. Einfach kompatibel Der USB 2.0 Anschluss ist weit verbreitet und an so gut wie allen PCs und Notebooks zu finden, USB 3.0 und 1.1 werden auch unterstützt. Das macht den kleinen Adapter mobil und vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Chipsatz
C-Media HS-100B
Produktfarbe
Silber, Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
28 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
11 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
48 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrofone, Tischmikrophone, soundkarte usb, mono mikrofone, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,23*
Zubehör
RaidSonic Technology
60631
ab € 11,03*
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,63*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,19*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 21,00*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,83*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 43,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 33,07*
Zubehör
RaidSonic Technology
60153
ab € 24,95*
Zubehör
RaidSonic Technology
60065
ab € 20,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60256
ab € 13,05*
Zubehör
RaidSonic Technology
60255
ab € 10,87*
Zubehör
RaidSonic Technology
60274
ab € 16,63*
Zubehör
RaidSonic Technology
60369
ab € 19,28*
Zubehör
RaidSonic Technology
60433
ab € 16,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.