Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1413-CR USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1413-CR USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ICY BOX IB-HUB1413-CR USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ICY BOX IB-HUB1413-CR USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ICY BOX IB-HUB1413-CR USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ICY BOX IB-HUB1413-CR USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ICY BOX IB-HUB1413-CR USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62334946
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60369
EAN/GTIN:
     4250078166900
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Kleine Schaltzentrale
Mit der IB-HUB1413-CR werden Geräte mit einem USB Type-C™ zur kleinen Schaltzentrale. Nun können beispielsweise vorhandene Geräte wie Drucker, USB-Sticks, Tastaturen und SD/MicroSD wieder unkompliziert und frustfrei genutzt werden, ohne dass der Type-C™ Anschluss geopfert wird.

Manches werden wir nicht vermissen
Dank der Multi-LUN Unterstützung weist sich jedes logische Laufwerk als eigenständiges Gerät aus. Dadurch kann auf beide SD-Karten gleichzeitig zugegriffen und Daten kopiert werden. Das sonst übliche hin-und-her gestecke von SD-Karten ist damit ein Ding der Vergangenheit.

Eine Symbiose aus Funktion und Design
Die besten Geräte sind diejenigen, die uns während der Benutzung technisch als auch optisch begeistern. Der IB-HUB1413-CR stellt dank der wichtigsten Anschlüssen und seines schlichten aber eleganten Gehäuse- Mixes aus Aluminium und Kunststoff die perfekte Symbiose dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
44 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
271 mm
Höhe des Versandkartons
322 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
107 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VL817 VL160 RTS5306
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Plug
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,21*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,65*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.