Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1409-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1409-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1409-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1409-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1409-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1409-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37987980
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60255
EAN/GTIN:
     4250078165873
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub
Kein Steckplatz mehr frei?
Wenn Sie viele USB 3.0 Geräte nutzen wollen aber nicht ausreichend Steckplätze frei sind, schafft dieser kompakte Hub schnell Abhilfe. Man verwendet einen einzigen USB 3.0 Port am Laptop oder PC und zaubert vier weitere Ports hinzu. Problem gelöst!

Altbekannt und doch neu
Wie bei allen Hubs haben wir vor allem auf die Plug & Play sowie HotSwap Fähigkeit geachtet. Diese ermöglichen das treiberlose Installieren der Geräte sowie den schnellen Austausch auch im Betrieb. USB 3.0 erreicht zudem eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s.

Einfach und schick
Die IB-HUB1409-U3 ist auf Aluminium und dadurch besonders leicht auch wenn man mal unterwegs ist. Das Aussehen verliert dabei allerdings nicht an Bedeutung, so präsentiert sich der Hub in schlichtem Look mit sandgestrahlter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VL812
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
428 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
143 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Swap
Ja
Kabellänge
0.4 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,89*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,80*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,68*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,10*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,06*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,70*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.