Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Rot
Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30288440
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4142 321
EAN/GTIN:
     4000225038174
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Oberflächenlackierung
Glänzend
Maximale Kapazität
560 Blätter
60 mm
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
60 mm
Ring-Typ
Klavier Scharnier-Ring
Anzahl Ringe
2
Daumenbohrung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,83667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,17004*
€ 28,76235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,96002*
€ 27,32242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,16002*
€ 25,18042
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,02002*
€ 20,25382
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,44*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,14*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.