Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Orange
Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30288439
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4142 330
EAN/GTIN:
     4000225038181
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Oberflächenlackierung
Glänzend
Maximale Kapazität
560 Blätter
60 mm
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
60 mm
Ring-Typ
Klavier Scharnier-Ring
Anzahl Ringe
2
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,67002*
€ 29,35732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,05004*
€ 28,61955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,81002*
€ 27,14392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,03002*
€ 26,21572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,23004*
€ 25,26375
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,16002*
€ 25,18042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,44*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.