Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-C1400A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-C1400A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-C1400A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29836110
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-C1400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200.2 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Energie
AC Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
2 / 115VC, 1 / 230VC, 0.85 / 277VC A
Ausgangsstrom
1.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1050A
€ 66,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1050B
€ 58,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1400B
€ 68,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C500A
€ 66,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C500B
€ 65,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C700A
€ 66,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C700B
€ 56,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.