Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-C1400B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-C1400B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-C1400B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586215
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-C1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1050A
€ 66,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1050B
€ 59,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1400A
€ 60,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C500A
€ 66,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C500B
€ 66,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C700A
€ 66,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C700B
€ 57,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.