Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-C700B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-C700B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-C700B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586223
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-C700B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
286 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1050A
€ 65,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1050B
€ 57,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1400A
€ 58,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1400B
€ 66,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C500A
€ 64,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C500B
€ 64,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C700A
€ 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.