Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-C700A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-C700A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-C700A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29830275
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-C700A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200.2 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Energie
AC Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
2 / 115VC, 1 / 230VC, 0.85 / 277VC A
Ausgangsstrom
0.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1050A
€ 64,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1050B
€ 58,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1400A
€ 59,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C1400B
€ 66,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C500A
€ 65,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C500B
€ 64,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-C700B
€ 57,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.