Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 973595101 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 973595101 Prüfsonde
Hirschmann 973595101 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817627
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973595101
EAN/GTIN:
     4002044163860
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Prüfleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
6 A
Interner Widerstand
26 Ohm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 2,99*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.