Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934088101 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934088101 Prüfsonde
Hirschmann 934088101 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817333
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934088101
EAN/GTIN:
     4002044184995
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
174 mm
Breite
179 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Temperaturmessbereich
-15 - 70 °C
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Interner Widerstand
12 Ohm
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,38*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,99*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,52*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.