Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 91500 Ringmappe A4 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 91500 Ringmappe A4 Schwarz, Grau
Bene 91500 Ringmappe A4 Schwarz, Grau
Bene 91500 Ringmappe A4 Schwarz, Grau
Bene 91500 Ringmappe A4 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812386
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     91500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene No.1 Hartpappe-Ordner A4
Bewährte Hartpappe-Ausführung. In Marmor-Optik.

Extra starke No.1 Mechanik

Mit Rado-Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität

Mit Griffloch und Niederhalter

Mit aufgeklebtem Rückenschild
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Faserplatte
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,31*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 5,74*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05696*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,69487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,29*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,83*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 0,05745*
Zubehör
Leitz
97300GN
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05726*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.