Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 291400RT Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bene 291400RT Ringmappe A4 Rot
Bene 291400RT Ringmappe A4 Rot
Bene 291400RT Ringmappe A4 Rot
Bene 291400RT Ringmappe A4 Rot
Bene 291400RT Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     615IT-X010491
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene No.1 Kunststoff-Ordner A4 Klassischer Standardordner in bewährter Markenqualität. Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend. Extra starke No.1 Mechanik Extra hohe 80 mm Hebelmechanik für mehr Fassungsvermögen Mit Rado-Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität Mit Griffloch und Niederhalter Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild In 14 Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Partikelbord, Karton, Papier, Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
600 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
318 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 2,57*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 2,68*
2 Tage
809
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,57*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 2,71*
8 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,32*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05696*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,70487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,28*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,84*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 5,74*
Zubehör
Leitz
97300BL
ab € 5,73*
Zubehör
Leitz
97300GN
ab € 5,83*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05686*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.